Kalvotiiviste IP65 - FEM 30-45 M60
EPDM Kalvotiiviste M60, kaapelille 30-45 mm
Sähkönumero:
1722316
GTIN:
6418074035547
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste IP65
- Tuotenimi: FEM 30-45 M60
- Yleisnimi: Kalvotiiviste
- Tuotesarja: CABLE
- Tavaramerkki: FIBOX
- GTIN: 6418074035547
- Toimittajan tuotekoodi: 3545086
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.219 L
- Pituus: 40 mm
- Leveys: 74 mm
- Korkeus: 74 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientimuhvi
- Malli / Tyyppi: Suljettu
Kirjoita arvostelu