Kalvotiiviste IP65 - FEM 14-20 M32

EPDM Kalvotiiviste M32, kaapelille 15-20 mm
Sähkönumero: 1722310
GTIN: 6418074035479
Tuotteen minimi tilauserä on 25 KPL
FIBOX lisätarvikkeet

FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.

Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kalvotiiviste IP65
  • Tuotenimi: FEM 14-20 M32
  • Yleisnimi: Kalvotiiviste
  • Tuotesarja: CABLE
  • Tavaramerkki: FIBOX
  • GTIN: 6418074035479
  • Toimittajan tuotekoodi: 3545083

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 25
  • Peruserä: 25
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.016 kg
  • Tilavuus: 0.038 L
  • Pituus: 25 mm
  • Leveys: 39 mm
  • Korkeus: 39 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Läpivientimuhvi
  • Väri: Harmaa
  • Malli / Tyyppi: Suljettu
  • Vedenpitävä: Kyllä
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Kokonaispituus: 24.8 mm mm
  • Vedonpoistin: Ei
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Materiaali: Kumi
  • Kulmamalli: Ei
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 15...20 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP67
  • Keskiöreikä: 32.5 mm mm
  • Seinämän paksuus: 1...4 mm mm
  • Kutistustapa: Ei
  • Kaasunkestävä: Ei
  • Palonkestävä: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kalvotiiviste IP65 - FEM 14-20 M32
Arvostele