Kalvotiiviste IP65 - FEM 5-7 M16
EPDM Kalvotiiviste M16, kaapelille 5-9 mm
Sähkönumero:
1722303
GTIN:
6418074035424
Tuotteen minimi tilauserä on 50 KPL
FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.
Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste IP65
- Tuotenimi: FEM 5-7 M16
- Yleisnimi: Kalvotiiviste
- Tuotesarja: CABLE
- Tavaramerkki: FIBOX
- GTIN: 6418074035424
- Toimittajan tuotekoodi: 3545079
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 50
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.006 kg
- Tilavuus: 0.008 L
- Pituus: 18 mm
- Leveys: 21 mm
- Korkeus: 21 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientimuhvi
- Väri: Harmaa
- Malli / Tyyppi: Suljettu
- Vedenpitävä: Kyllä
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Kokonaispituus: 18 mm mm
- Vedonpoistin: Ei
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Kumi
- Kulmamalli: Ei
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 5...9 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Keskiöreikä: 16.5 mm mm
- Seinämän paksuus: 1...4 mm mm
- Kutistustapa: Ei
- Kaasunkestävä: Ei
- Palonkestävä: Ei
Kirjoita arvostelu