Holkkitiiviste metalli - VD02-0025 M85 Ms/Ni
Läpivientiholkki M85x2.0 Ms/Ni
Sähkönumero:
1710680
GTIN:
6410017106802
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Läpivientiholkki Ms/Ni
Läpivientiholkkien materiaali on niklattu messinki. Holkit ovat Ex-hyväksyttyjä ja niiden tiiveysluokka on IP66. Kumitiiviste kestää lämpötilat välillä -55°C ... +60°C
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiviste metalli
- Tuotenimi: VD02-0025 M85 Ms/Ni
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tavaramerkki: OUNEVA
- GTIN: 6410017106802
- Toimittajan tuotekoodi: VD02-0025
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.175 kg
- Tilavuus: 1.56 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 130 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suora
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Vedonpoistin: Kyllä
- Lasikuituvahvistettu: Ei
- Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
- Materiaalin laatu: Messinki
- Käyttölämpötila: -55...60 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Räjähdystestattu versio: Kyllä
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 59...76 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- EX-luokka, kaasu: 2
- Kierrekoko metrinen/PG: 85
- EX-luokka, pöly: 21, 22
Kirjoita arvostelu