• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

EMC-tarvikepussi(C ja D) - VD03-0006

EMC-tarvikepussi kaapelipäätteille C ja D
Sähkönumero: 1710637
GTIN: 6410017106376
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
EMC-tarvikepussi kaapelipäätteille C ja D

EMC-tarvikesettiä käytetään Ounevan C- ja D-kaapelipäätteiden häiriösuojaukseen. Pakkaus sisältää EMC-komponentit kahden kaapelin asennusta varten.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: EMC-tarvikepussi(C ja D)
  • Tuotenimi: VD03-0006
  • Yleisnimi: Läpivientitarvike
  • Tavaramerkki: OUNEVA
  • GTIN: 6410017106376
  • Toimittajan tuotekoodi: 2600060100

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.28 kg
  • Tilavuus: 0.756 L
  • Pituus: 90 mm
  • Leveys: 140 mm
  • Korkeus: 60 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Jakorasia/kytkentärasia
  • Halogeeniton: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:EMC-tarvikepussi(C ja D) - VD03-0006
Arvostele