• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Läpivientimoduuli - 0801670 CES-SRG-BK

Läpivientimoduuli ilman reikää
Sähkönumero: 1706436
GTIN: 4046356674768
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
CES-kaapeliläpivientijärjestelmä

CES-järjestelmän avulla voidaan viedä esivalmistellut kaapelit tilaa säästäen ja IP54-suojausluokan mukaisesti kytkentäkaappeihin ja koteloihin. Käyttämällä kartioläpivientipaloja on mahdollista saavuttaa IP65-läpivienti. Halkaistuilla läpivientipaloilla asennus käy nopeasti, eikä pistokkeita tarvitse irrottaa kaapelista. Tällöin valmistajan esivalmisteltujen kaapeleiden takuu pysyy voimassa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Läpivientimoduuli
  • Tuotenimi: 0801670 CES-SRG-BK
  • Yleisnimi: Läpivientimoduuli
  • Tavaramerkki: PHOENIX CONTACT
  • GTIN: 4046356674768
  • Toimittajan tuotekoodi: 0801670

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.1 kg
  • Tilavuus: 0.18 L
  • Pituus: 100 mm
  • Leveys: 30 mm
  • Korkeus: 60 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 29 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
  • Väri: Musta
  • Malli / Tyyppi: Suljettu
  • Materiaali: Muu
  • Kotelointiluokka (IP): IP54
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Läpivientimoduuli - 0801670 CES-SRG-BK
Arvostele