Holkkitiiviste+vast.mut.+tiiv. - ESKV-SET M50 muovi
ESKV 50 holkkitiiviste sis vastamutterin ja tasotiivisteen
Sähkönumero:
1705673
GTIN:
4007685665308
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiviste+vast.mut.+tiiv.
- Tuotenimi: ESKV-SET M50 muovi
- Yleisnimi: Holkkitiiviste muovi
- Tuotesarja: SPRINT
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685665308
- Toimittajan tuotekoodi: 10066530
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.104 kg
- Tilavuus: 0.294 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suora
- RAL-numero: 7035
- Avaimen leukaväli: 55 mm mm
- Kierteen pituus: 14 mm mm
- Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
- Materiaalin laatu: polyamidi (PA)
- Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Muovi
- Vastamutterilla: Kyllä
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 21...35 mm mm
- Kierrekoko metrinen/PG: 50
Kirjoita arvostelu