Sulkutulppa metalli IP68 - EMVS-ORD M63 tiivisterenkaalla

Sulkutulppa, metalli, metri, tiivisterenkaalla IP 68
Sähkönumero: 1705666
GTIN: 4007685650878
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Sulkutulppa metalli IP68
  • Tuotenimi: EMVS-ORD M63 tiivisterenkaalla
  • Yleisnimi: Sulkutulppa metalli
  • Tuotesarja: EMVS-ORD
  • Tavaramerkki: WISKA
  • GTIN: 4007685650878
  • Toimittajan tuotekoodi: 10065087

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.13 kg
  • Tilavuus: 0.055 L
  • Pituus: 68 mm
  • Leveys: 68 mm
  • Korkeus: 12 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Sulkutulppa metalli IP68 - EMVS-ORD M63 tiivisterenkaalla
Arvostele