Sulkutulppa metalli IP68 - EMVS-ORD M50 tiivisterenkaalla
Sulkutulppa, metalli, metri, tiivisterenkaalla IP 68
Sähkönumero:
1705665
GTIN:
4007685650861
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sulkutulppa metalli IP68
- Tuotenimi: EMVS-ORD M50 tiivisterenkaalla
- Yleisnimi: Sulkutulppa metalli
- Tuotesarja: EMVS-ORD
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685650861
- Toimittajan tuotekoodi: 10065086
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.061 L
- Pituus: 55 mm
- Leveys: 55 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
- Materiaalin laatu: Messinki
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko metrinen/PG: 50
Kirjoita arvostelu