Sulkutulppa metalli IP68 - EMVS-ORD M40 tiivisterenkaalla
Sulkutulppa, metalli, metri, tiivisterenkaalla IP 68
Sähkönumero:
1705664
GTIN:
4007685650854
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sulkutulppa metalli IP68
- Tuotenimi: EMVS-ORD M40 tiivisterenkaalla
- Yleisnimi: Sulkutulppa metalli
- Tuotesarja: EMVS-ORD
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685650854
- Toimittajan tuotekoodi: 10065085
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.024 L
- Pituus: 41 mm
- Leveys: 41 mm
- Korkeus: 14 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
- Materiaalin laatu: Messinki
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko metrinen/PG: 40
Kirjoita arvostelu