Sulkutulppa metalli IP68 - EMVS-ORD M12 tiivisterenkaalla

Sulkutulppa, metalli, metri, tiivisterenkaalla IP 68
Sähkönumero: 1705659
GTIN: 4007685650809
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Sulkutulppa metalli IP68
  • Tuotenimi: EMVS-ORD M12 tiivisterenkaalla
  • Yleisnimi: Sulkutulppa metalli
  • Tuotesarja: EMVS-ORD
  • Tavaramerkki: WISKA
  • GTIN: 4007685650809
  • Toimittajan tuotekoodi: 10065080

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 100
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.295 kg
  • Tilavuus: 0.008 L
  • Pituus: 20 mm
  • Leveys: 20 mm
  • Korkeus: 20 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
  • Pinnan suojaus: Nikkelöity
  • Kierteen pituus: 5 mm mm
  • Materiaalin laatu: Messinki
  • Käyttölämpötila: -40...120 °C °C
  • Kierre: Metrinen
  • Materiaali: Metalli
  • Kierrekoko metrinen/PG: 12
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Sulkutulppa metalli IP68 - EMVS-ORD M12 tiivisterenkaalla
Arvostele