Vastamutteri muovi - EMUG M16 / Metri RAL 9005 mus
Vastamutteri, muovi, metri
Sähkönumero:
1705651
GTIN:
4007685617819
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vastamutteri muovi
- Tuotenimi: EMUG M16 / Metri RAL 9005 mus
- Yleisnimi: Vastamutteri muovi
- Tuotesarja: EMUG
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685617819
- Toimittajan tuotekoodi: 10061781
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.001 L
- Pituus: 2 mm
- Leveys: 16 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Vastamutteri
- Väri: Musta
- Halogeeniton: Kyllä
- Iskunkestävyys: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Lasikuituvahvistettu: Kyllä
- Materiaalin laatu: polyamidi (PA)
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Muovi
- Kierteen nousu: 1.5 mm mm
- Kierrekoko metrinen/PG: 16
Kirjoita arvostelu