Holkkitiiviste ved.poist.muovi - ESKV M16 / Metri RAL 9005 mus
Holkkitiiv.ved.poist.muovi,M
Sähkönumero:
1705643
GTIN:
4007685661218
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiviste ved.poist.muovi
- Tuotenimi: ESKV M16 / Metri RAL 9005 mus
- Yleisnimi: Holkkitiiviste muovi
- Tuotesarja: ESKV
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685661218
- Toimittajan tuotekoodi: 10066121
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.007 kg
- Tilavuus: 0.01 L
- Pituus: 30 mm
- Leveys: 18 mm
- Korkeus: 18 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: Suora
- Halogeeniton: Ei
- Iskunkestävyys: Ei
- Avaimen leukaväli: 20 mm mm
- Kierteen pituus: 9 mm mm
- Taivutussuoja: Ei
- Vedonpoistin: Kyllä
- Lasikuituvahvistettu: Ei
- Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
- Materiaalin laatu: polyamidi (PA)
- Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Muovi
- Kierteen nousu: 1.5 mm mm
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Sopii lattakaapelille: Ei
- Moniläpivientinen: Ei
- Vastamutterilla: Ei
- Erillinen holkkitiiviste: Ei
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 4.5...10 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- EX-luokka, kaasu: Ei ole
- Kierrekoko metrinen/PG: 16
- EX-luokka, pöly: Ei ole
Kirjoita arvostelu