Holkkit. ved.poist.haponk. - ESSVG-4 M40/Metri/Hengittävä
VentGLAND Holkkitiiv.ved.poist.met.metri RST 1.4404
Sähkönumero:
1705639
GTIN:
4007685695039
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkit. ved.poist.haponk.
- Tuotenimi: ESSVG-4 M40/Metri/Hengittävä
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tuotesarja: ESSVG-4
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685695039
- Toimittajan tuotekoodi: 10069503
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.2 kg
- Tilavuus: 0.132 L
- Pituus: 65 mm
- Leveys: 45 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suora
- Avaimen leukaväli: 46 mm mm
- Kierteen pituus: 8 mm mm
- Vedonpoistin: Kyllä
- Materiaalin laatu: haponkestävä teräs V4A
- Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 16...28 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko metrinen/PG: 40
Kirjoita arvostelu