Holkkit. ved.poist.haponk. - ESSVG-4 M20/Metri/Hengittävä

VentGLAND Holkkitiiv.ved.poist.met.metri RST 1.4404
Sähkönumero: 1705636
GTIN: 4007685695008
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Holkkit. ved.poist.haponk.
  • Tuotenimi: ESSVG-4 M20/Metri/Hengittävä
  • Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
  • Tuotesarja: ESSVG-4
  • Tavaramerkki: WISKA
  • GTIN: 4007685695008
  • Toimittajan tuotekoodi: 10069500

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.05 kg
  • Tilavuus: 0.027 L
  • Pituus: 35 mm
  • Leveys: 28 mm
  • Korkeus: 28 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
  • Malli / Tyyppi: Suora
  • Avaimen leukaväli: 24 mm mm
  • Kierteen pituus: 6 mm mm
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
  • Materiaalin laatu: haponkestävä teräs V4A
  • Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
  • Kierre: Metrinen
  • Materiaali: Metalli
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 6...13 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP68
  • Kierrekoko metrinen/PG: 20
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Holkkit. ved.poist.haponk. - ESSVG-4 M20/Metri/Hengittävä
Arvostele