Holkkitiiviste ved.poist.RST - ESSVG M20 / Metri / Hengittävä
VentGLAND Holkkitiiv.ved.poist.met.metri RST 1.4305
Sähkönumero:
1705630
GTIN:
4007685694001
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiviste ved.poist.RST
- Tuotenimi: ESSVG M20 / Metri / Hengittävä
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tuotesarja: ESSVG
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685694001
- Toimittajan tuotekoodi: 10069400
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.049 kg
- Tilavuus: 0.027 L
- Pituus: 35 mm
- Leveys: 28 mm
- Korkeus: 28 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suora
- Avaimen leukaväli: 24 mm mm
- Kierteen pituus: 6 mm mm
- Vedonpoistin: Kyllä
- Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
- Materiaalin laatu: Ruostumaton teräs V2A
- Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 6...13 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko metrinen/PG: 20
Kirjoita arvostelu