Holkkitiiviste ved.poist.muovi - ESVG M32 / Metri / Hengittävä
VentGLAND Holkkitiiv.ved.poist.muovi.metri
Sähkönumero:
1705622
GTIN:
4007685058148
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiviste ved.poist.muovi
- Tuotenimi: ESVG M32 / Metri / Hengittävä
- Yleisnimi: Holkkitiiviste muovi
- Tuotesarja: ESVG
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685058148
- Toimittajan tuotekoodi: 10100801
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.035 kg
- Tilavuus: 0.079 L
- Pituus: 45 mm
- Leveys: 42 mm
- Korkeus: 42 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suora
- Avaimen leukaväli: 36 mm mm
- Kierteen pituus: 12 mm mm
- Vedonpoistin: Kyllä
- Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
- Materiaalin laatu: polyamidi (PA)
- Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Muovi
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 13...21 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko metrinen/PG: 32
Kirjoita arvostelu