Kalvotiiviste - QUIXX M20 kalvotiiviste 1-13mm
Kalvotiiviste IP66 metrinen M16*1,5 1-13mm kaapelille
Sähkönumero:
1705614
GTIN:
4007685625685
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste
- Tuotenimi: QUIXX M20 kalvotiiviste 1-13mm
- Yleisnimi: Kalvotiiviste
- Tuotesarja: QUIXX
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685625685
- Toimittajan tuotekoodi: 10062568
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.009 L
- Pituus: 15 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
- Väri: Muu
- Malli / Tyyppi: Suljettu
- Materiaali: Muu
- Nimellishalkaisija: 16 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP66
Kirjoita arvostelu