Kalvotiiviste - QUIXX M16 kalvotiiviste 1-9mm
Kalvotiiviste IP66 metrinen M16*1,5 1-9mm kaapelille
Sähkönumero:
1705613
GTIN:
4007685625678
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste
- Tuotenimi: QUIXX M16 kalvotiiviste 1-9mm
- Yleisnimi: Kalvotiiviste
- Tuotesarja: QUIXX
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685625678
- Toimittajan tuotekoodi: 10062567
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.006 L
- Pituus: 15 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
- Väri: Muu
- Malli / Tyyppi: Suljettu
- Halogeeniton: Kyllä
- Materiaali: Muu
- Sopii tiivistysvälille: 1...9 mm mm
- Nimellishalkaisija: 16 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP66
Kirjoita arvostelu