Kalvotiiviste - CLIXX M25 kalvotiiviste 9-17mm
Kalvotiiviste IP66/67 vedonpoistolla 9-17mm kaapelille
Sähkönumero:
1705612
GTIN:
4007685015806
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste
- Tuotenimi: CLIXX M25 kalvotiiviste 9-17mm
- Yleisnimi: Kalvotiiviste
- Tuotesarja: CLIXX
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685015806
- Toimittajan tuotekoodi: 10101863
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.014 L
- Pituus: 15 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientimuhvi
- Väri: Harmaa
- Malli / Tyyppi: Suljettu
- Halogeeniton: Kyllä
- Vedonpoistin: Ei
- Materiaalin laatu: Polypropeeni
- Materiaali: Kumi
- Kulmamalli: Ei
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 6...13 mm mm
- Keskiöreikä: 20.7 mm mm
- Seinämän paksuus: 0.8...3.5 mm mm
Kirjoita arvostelu