Kalvotiiviste - CLIXX M20 kalvotiiviste 6-13mm

Kalvotiiviste IP66/67 vedonpoistolla 6-13mm kaapelille
Sähkönumero: 1705611
GTIN: 4007685041874
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kalvotiiviste
  • Tuotenimi: CLIXX M20 kalvotiiviste 6-13mm
  • Yleisnimi: Kalvotiiviste
  • Tuotesarja: CLIXX
  • Tavaramerkki: WISKA
  • GTIN: 4007685041874
  • Toimittajan tuotekoodi: 10101862

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 50
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.004 kg
  • Tilavuus: 0.009 L
  • Pituus: 15 mm
  • Leveys: 25 mm
  • Korkeus: 25 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
  • Materiaali: Muu
  • Sopii tiivistysvälille: 6...13 mm mm
  • Nimellishalkaisija: 20 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP66
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kalvotiiviste - CLIXX M20 kalvotiiviste 6-13mm
Arvostele