Kalvotiiviste - CLIXX M16 kalvotiiviste 4-10mm
Kalvotiiviste IP66/67 vedonpoistolla 4-10mm kaapelille
Sähkönumero:
1705610
GTIN:
4007685041843
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste
- Tuotenimi: CLIXX M16 kalvotiiviste 4-10mm
- Yleisnimi: Kalvotiiviste
- Tuotesarja: CLIXX
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685041843
- Toimittajan tuotekoodi: 10101861
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.009 L
- Pituus: 25 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 15 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
- Materiaali: Muu
- Sopii tiivistysvälille: 4.5...10 mm mm
- Nimellishalkaisija: 16 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP66
Kirjoita arvostelu