Holkkitiiviste vedonpoist. - ESSKV M63 / Metri / RST
Holkkitiiv.ved.poist. RST 1.4305
Sähkönumero:
1705585
GTIN:
4007685690072
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiviste vedonpoist.
- Tuotenimi: ESSKV M63 / Metri / RST
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tuotesarja: ESSKV
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685690072
- Toimittajan tuotekoodi: 10069007
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.388 kg
- Tilavuus: 0.31 L
- Pituus: 67 mm
- Leveys: 68 mm
- Korkeus: 68 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suora
- Avaimen leukaväli: 68 mm mm
- Taivutussuoja: Ei
- Vedonpoistin: Kyllä
- Lasikuituvahvistettu: Ei
- Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
- Materiaalin laatu: Ruostumaton teräs V2A
- Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Kierteen nousu: 1.5 mm mm
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Sopii lattakaapelille: Ei
- Moniläpivientinen: Ei
- Vastamutterilla: Ei
- Erillinen holkkitiiviste: Ei
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 34...48 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- EX-luokka, kaasu: Ei ole
- Kierrekoko metrinen/PG: 63
- EX-luokka, pöly: Ei ole
Kirjoita arvostelu