Holkkitiiviste muovi - SKVS Pg7 murtosuojalla
Holkkitiiviste muovi
Sähkönumero:
1705551
GTIN:
4007685606158
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiviste muovi
- Tuotenimi: SKVS Pg7 murtosuojalla
- Yleisnimi: Holkkitiiviste muovi
- Tuotesarja: SKVS
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685606158
- Toimittajan tuotekoodi: 10060615
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.006 kg
- Tilavuus: 0.015 L
- Pituus: 15 mm
- Leveys: 15 mm
- Korkeus: 68 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suora
- Avaimen leukaväli: 15 mm mm
- Kierteen pituus: 8 mm mm
- Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
- Materiaalin laatu: polyamidi (PA)
- Käyttölämpötila: -20...80 °C °C
- Kierre: PG
- Materiaali: Muovi
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 3...6.5 mm mm
- Kierrekoko metrinen/PG: 7
Kirjoita arvostelu