Holkkitiiviste metalli - ERMKV-L M32 Metri Pitkä
Holkkitiiviste metalli Metri
Sähkönumero:
1705544
GTIN:
4007685628648
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiviste metalli
- Tuotenimi: ERMKV-L M32 Metri Pitkä
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tuotesarja: ERMKV-L
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685628648
- Toimittajan tuotekoodi: 10062864
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.07 kg
- Tilavuus: 0.033 L
- Pituus: 32 mm
- Leveys: 32 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suora
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Avaimen leukaväli: 32 mm mm
- Kierteen pituus: 13 mm mm
- Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
- Materiaalin laatu: Messinki
- Käyttölämpötila: -30...80 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 15...36 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Kierrekoko metrinen/PG: 32
Kirjoita arvostelu