Holkkitiiviste metalli - ERMKV-L M25 Metri Pitkä
Holkkitiiviste metalli Metri
Sähkönumero:
1705543
GTIN:
4007685628631
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiviste metalli
- Tuotenimi: ERMKV-L M25 Metri Pitkä
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tuotesarja: ERMKV-L
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685628631
- Toimittajan tuotekoodi: 10062863
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.045 kg
- Tilavuus: 0.018 L
- Pituus: 25 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 29 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suora
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Avaimen leukaväli: 25 mm mm
- Kierteen pituus: 11 mm mm
- Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
- Materiaalin laatu: Messinki
- Käyttölämpötila: -30...80 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 7.5...18.5 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Kierrekoko metrinen/PG: 25
Kirjoita arvostelu