Sulkutulppa muovi - VSG Pg13.5
Sulkutulppa muovi
Sähkönumero:
1705534
GTIN:
4007685607315
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sulkutulppa muovi
- Tuotenimi: VSG Pg13.5
- Yleisnimi: Sulkutulppa muovi
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685607315
- Toimittajan tuotekoodi: 50060731
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.005 L
- Pituus: 24 mm
- Leveys: 24 mm
- Korkeus: 8 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Kierteen pituus: 6 mm mm
- Lasikuituvahvistettu: Kyllä
- Materiaalin laatu: polyamidi (PA)
- Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
- Kierre: PG
- Materiaali: Muovi
- Kotelointiluokka (IP): IP56
- Kierrekoko metrinen/PG: 13.5
Kirjoita arvostelu