Holkkitiiviste vedonpoist. - ESSKV M20 / Metri RST 1.4305

Holkkitiiv.ved.poist RST 1.4305
Sähkönumero: 1705524
GTIN: 4007685690027
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Holkkitiiviste vedonpoist.
  • Tuotenimi: ESSKV M20 / Metri RST 1.4305
  • Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
  • Tuotesarja: ESSKV
  • Tavaramerkki: WISKA
  • GTIN: 4007685690027
  • Toimittajan tuotekoodi: 10069002

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.036 kg
  • Tilavuus: 0.097 L
  • Pituus: 45.974 mm
  • Leveys: 45.974 mm
  • Korkeus: 45.974 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
  • Malli / Tyyppi: Suora
  • Avaimen leukaväli: 24 mm mm
  • Taivutussuoja: Ei
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Lasikuituvahvistettu: Ei
  • Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
  • Materiaalin laatu: Ruostumaton teräs V2A
  • Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
  • Kierre: Metrinen
  • Materiaali: Metalli
  • Kierteen nousu: 1.5 mm mm
  • Räjähdystestattu versio: Ei
  • Sopii lattakaapelille: Ei
  • Moniläpivientinen: Ei
  • Vastamutterilla: Ei
  • Erillinen holkkitiiviste: Ei
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 6...13 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP68
  • EX-luokka, kaasu: Ei ole
  • Kierrekoko metrinen/PG: 20
  • EX-luokka, pöly: Ei ole
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Holkkitiiviste vedonpoist. - ESSKV M20 / Metri RST 1.4305
Arvostele