Holkkitiiv.vedonp.metalli EMC - EMSKV M63 EMV-Z / Metri
Holkkitiiv.vedonp.met.M,EMC
Sähkönumero:
1705503
GTIN:
4007685650236
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiv.vedonp.metalli EMC
- Tuotenimi: EMSKV M63 EMV-Z / Metri
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685650236
- Toimittajan tuotekoodi: 10065023
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.467 kg
- Tilavuus: 0.547 L
- Pituus: 81.803 mm
- Leveys: 81.803 mm
- Korkeus: 81.803 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suora
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Avaimen leukaväli: 68 mm mm
- Vedonpoistin: Kyllä
- Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
- Materiaalin laatu: Messinki
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Kierteen nousu: 1.5 mm mm
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 34...48 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko metrinen/PG: 63
Kirjoita arvostelu