Holkkitiiv.vedonp.metalli EMC - EMSKV M40 EMV-Z / Metri
Holkkitiiv.vedonp.met.M,EMC
Sähkönumero:
1705501
GTIN:
4007685650212
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiv.vedonp.metalli EMC
- Tuotenimi: EMSKV M40 EMV-Z / Metri
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685650212
- Toimittajan tuotekoodi: 10065021
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.207 kg
- Tilavuus: 0.223 L
- Pituus: 60.649 mm
- Leveys: 60.649 mm
- Korkeus: 60.649 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suora
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Avaimen leukaväli: 46 mm mm
- Vedonpoistin: Kyllä
- Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
- Materiaalin laatu: Messinki
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Kierteen nousu: 1.5 mm mm
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 16...28 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko metrinen/PG: 40
Kirjoita arvostelu