Holkkitiiv.vedonp.metalli EMC - EMSKV M16 EMV-Z / Metri

Holkkitiiv.vedonp.met.M,EMC
Sähkönumero: 1705493
GTIN: 4007685650175
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Holkkitiiv.vedonp.metalli EMC
  • Tuotenimi: EMSKV M16 EMV-Z / Metri
  • Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
  • Tavaramerkki: WISKA
  • GTIN: 4007685650175
  • Toimittajan tuotekoodi: 10065017

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 50
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.035 kg
  • Tilavuus: 0.019 L
  • Pituus: 26.886 mm
  • Leveys: 26.886 mm
  • Korkeus: 26.886 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
  • Malli / Tyyppi: Suora
  • Pinnan suojaus: Nikkelöity
  • Avaimen leukaväli: 20 mm mm
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
  • Materiaalin laatu: Messinki
  • Kierre: Metrinen
  • Materiaali: Metalli
  • Kierteen nousu: 1.5 mm mm
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 4.5...10 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP68
  • Kierrekoko metrinen/PG: 16
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Holkkitiiv.vedonp.metalli EMC - EMSKV M16 EMV-Z / Metri
Arvostele