Holkkitiiv.ved.poist.metalli - EMSKV-L M40/Metri pitkä kierre
Holkkitiiv.ved.poist metri
Sähkönumero:
1705489
GTIN:
4007685650137
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiv.ved.poist.metalli
- Tuotenimi: EMSKV-L M40/Metri pitkä kierre
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685650137
- Toimittajan tuotekoodi: 10065013
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.21 kg
- Tilavuus: 0.163 L
- Pituus: 65 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suora
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Avaimen leukaväli: 46 mm mm
- Kierteen pituus: 15 mm mm
- Vedonpoistin: Kyllä
- Materiaalin laatu: Messinki
- Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 16...28 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko metrinen/PG: 40
Kirjoita arvostelu