Holkkitiiv.ved.poist.metalli - EMSKV-L M12/Metri pitkä kierre

Holkkitiiv.ved.poist metri
Sähkönumero: 1705484
GTIN: 4007685650083
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Holkkitiiv.ved.poist.metalli
  • Tuotenimi: EMSKV-L M12/Metri pitkä kierre
  • Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
  • Tavaramerkki: WISKA
  • GTIN: 4007685650083
  • Toimittajan tuotekoodi: 10065008

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 50
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.021 kg
  • Tilavuus: 0.009 L
  • Pituus: 35 mm
  • Leveys: 16 mm
  • Korkeus: 16 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
  • Malli / Tyyppi: Suora
  • Pinnan suojaus: Nikkelöity
  • Avaimen leukaväli: 16 mm mm
  • Kierteen pituus: 12 mm mm
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Materiaalin laatu: Messinki
  • Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
  • Kierre: Metrinen
  • Materiaali: Metalli
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 3...7 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP68
  • Kierrekoko metrinen/PG: 12
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Holkkitiiv.ved.poist.metalli - EMSKV-L M12/Metri pitkä kierre
Arvostele