Holkkitiiv.ved.poist.metalli - EMSKV M50 / Metri

Holkkitiiv.ved.poist.met.metri
Sähkönumero: 1705482
GTIN: 4007685650069
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Holkkitiiv.ved.poist.metalli
  • Tuotenimi: EMSKV M50 / Metri
  • Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
  • Tavaramerkki: WISKA
  • GTIN: 4007685650069
  • Toimittajan tuotekoodi: 10065006

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.277 kg
  • Tilavuus: 0.25 L
  • Pituus: 62 mm
  • Leveys: 62 mm
  • Korkeus: 65 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
  • Pinnan suojaus: Nikkelöity
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Kierre: Metrinen
  • Materiaali: Metalli
  • Kierteen nousu: 1.5 mm mm
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 21...35 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP68
  • EX-luokka, kaasu: Ei ole
  • Kierrekoko metrinen/PG: 50
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Holkkitiiv.ved.poist.metalli - EMSKV M50 / Metri
Arvostele