Sulkutulppa metalli - EMVS M40 / Metri
Sulkutulppa, metalli, metri
Sähkönumero:
1705342
GTIN:
4007685631563
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sulkutulppa metalli
- Tuotenimi: EMVS M40 / Metri
- Yleisnimi: Sulkutulppa metalli
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685631563
- Toimittajan tuotekoodi: 10063156
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.02 L
- Pituus: 45 mm
- Leveys: 45 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Kierteen pituus: 8.5 mm mm
- Materiaalin laatu: Messinki
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Kierrekoko metrinen/PG: 40
Kirjoita arvostelu