Sulkutulppa metalli - MVS Pg36
Sulkutulppa metalli
Sähkönumero:
1705280
GTIN:
4007685621588
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sulkutulppa metalli
- Tuotenimi: MVS Pg36
- Yleisnimi: Sulkutulppa metalli
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685621588
- Toimittajan tuotekoodi: 10062158
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.083 kg
- Tilavuus: 0.012 L
- Pituus: 22.894 mm
- Leveys: 22.894 mm
- Korkeus: 22.894 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Kierteen pituus: 9 mm mm
- Materiaalin laatu: Messinki
- Kierre: PG
- Materiaali: Metalli
- Kierrekoko metrinen/PG: 36
Kirjoita arvostelu