Sulkutulppa metalli - MVS Pg21
Sulkutulppa metalli
Sähkönumero:
1705278
GTIN:
4007685621564
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sulkutulppa metalli
- Tuotenimi: MVS Pg21
- Yleisnimi: Sulkutulppa metalli
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685621564
- Toimittajan tuotekoodi: 10062156
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.02 kg
- Tilavuus: 0.009 L
- Pituus: 28 mm
- Leveys: 28 mm
- Korkeus: 12 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Kierteen pituus: 7 mm mm
- Materiaalin laatu: Messinki
- Kierre: PG
- Materiaali: Metalli
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Kierrekoko metrinen/PG: 21
Kirjoita arvostelu