Sulkutulppa metalli - MVS Pg16
Sulkutulppa metalli
Sähkönumero:
1705277
GTIN:
4007685621557
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sulkutulppa metalli
- Tuotenimi: MVS Pg16
- Yleisnimi: Sulkutulppa metalli
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685621557
- Toimittajan tuotekoodi: 10062155
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.011 kg
- Tilavuus: 0.006 L
- Pituus: 25 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Kierteen pituus: 6.5 mm mm
- Materiaalin laatu: Messinki
- Kierre: PG
- Materiaali: Metalli
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Kierrekoko metrinen/PG: 16
Kirjoita arvostelu