Sulkutulppa metalli - MVS Pg9
Sulkutulppa metalli
Sähkönumero:
1705274
GTIN:
4007685621526
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sulkutulppa metalli
- Tuotenimi: MVS Pg9
- Yleisnimi: Sulkutulppa metalli
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685621526
- Toimittajan tuotekoodi: 10062152
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.004 kg
- Tilavuus: 0.002 L
- Pituus: 15 mm
- Leveys: 15 mm
- Korkeus: 8 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Kierteen pituus: 6 mm mm
- Materiaalin laatu: Messinki
- Kierre: PG
- Materiaali: Metalli
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Kierrekoko metrinen/PG: 9
Kirjoita arvostelu