Vastamutteri metalli - MMU Pg42
Vastamutteri metalli
Sähkönumero:
1705271
GTIN:
4007685621496
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vastamutteri metalli
- Tuotenimi: MMU Pg42
- Yleisnimi: Vastamutteri metalli
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685621496
- Toimittajan tuotekoodi: 10062149
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.034 kg
- Tilavuus: 0.012 L
- Pituus: 22.894 mm
- Leveys: 22.894 mm
- Korkeus: 22.894 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Avaimen leukaväli: 60 mm mm
- Kierteen pituus: 5 mm mm
- Materiaalin laatu: Messinki
- Kierre: PG
- Materiaali: Metalli
- Kierrekoko metrinen/PG: 42
Kirjoita arvostelu