Holkkitiiviste muovi - KVG Pg48

Holkkitiiviste muovi
Sähkönumero: 1705224
GTIN: 4007685601504
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Holkkitiiviste muovi
  • Tuotenimi: KVG Pg48
  • Yleisnimi: Holkkitiiviste muovi
  • Tavaramerkki: WISKA
  • GTIN: 4007685601504
  • Toimittajan tuotekoodi: 10060150

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.111 kg
  • Tilavuus: 0.489 L
  • Pituus: 78.77 mm
  • Leveys: 78.77 mm
  • Korkeus: 78.77 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
  • Malli / Tyyppi: Suora
  • RAL-numero: 7035
  • Avaimen leukaväli: 60 mm mm
  • Kierteen pituus: 15 mm mm
  • Käyttölämpötila: -20...80 °C °C
  • Kierre: PG
  • Materiaali: Muovi
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 38...44 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP54
  • Kierrekoko metrinen/PG: 48
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Holkkitiiviste muovi - KVG Pg48
Arvostele