Holkkitiiviste muovi - KVG Pg42
Holkkitiiviste muovi
Sähkönumero:
1705223
GTIN:
4007685601498
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiviste muovi
- Tuotenimi: KVG Pg42
- Yleisnimi: Holkkitiiviste muovi
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685601498
- Toimittajan tuotekoodi: 10060149
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.087 kg
- Tilavuus: 0.244 L
- Pituus: 62.52 mm
- Leveys: 62.52 mm
- Korkeus: 62.52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suora
- RAL-numero: 7035
- Avaimen leukaväli: 55 mm mm
- Kierteen pituus: 13 mm mm
- Käyttölämpötila: -20...80 °C °C
- Kierre: PG
- Materiaali: Muovi
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 30...38 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Kierrekoko metrinen/PG: 42
Kirjoita arvostelu