Holkkitiiv.ved.poist.metalli - EMKV M63 / Metri tiheä kierre

Holkkitiiv.ved.poist.met.metri tiheä kierre
Sähkönumero: 1705214
GTIN: 4007685079198
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Holkkitiiv.ved.poist.metalli
  • Tuotenimi: EMKV M63 / Metri tiheä kierre
  • Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
  • Tavaramerkki: WISKA
  • GTIN: 4007685079198
  • Toimittajan tuotekoodi: 10103088

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.42 kg
  • Tilavuus: 0.547 L
  • Pituus: 81.803 mm
  • Leveys: 81.803 mm
  • Korkeus: 81.803 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
  • Malli / Tyyppi: Suora
  • Pinnan suojaus: Nikkelöity
  • Avaimen leukaväli: 66 mm mm
  • Kierteen pituus: 10 mm mm
  • Materiaalin laatu: Messinki
  • Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
  • Kierre: Metrinen
  • Materiaali: Metalli
  • Kotelointiluokka (IP): IP68
  • Kierrekoko metrinen/PG: 63
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Holkkitiiv.ved.poist.metalli - EMKV M63 / Metri tiheä kierre
Arvostele