Holkkitiiviste metalli - EMSKV M32 EMV-S / Metri EMC

Holkkitiiv.vedonp.met.M,EMC
Sähkönumero: 1705209
GTIN: 4007686007725
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Holkkitiiviste metalli
  • Tuotenimi: EMSKV M32 EMV-S / Metri EMC
  • Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
  • Tavaramerkki: WISKA
  • GTIN: 4007686007725

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 25
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.095 kg
  • Tilavuus: 0.072 L
  • Pituus: 40 mm
  • Leveys: 40 mm
  • Korkeus: 45 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
  • Pinnan suojaus: Nikkelöity
  • Avaimen leukaväli: 34 mm mm
  • Kierteen pituus: 8 mm mm
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Materiaalin laatu: Messinki
  • Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
  • Kierre: Metrinen
  • Materiaali: Metalli
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 13...21 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP68
  • Kierrekoko metrinen/PG: 32
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Holkkitiiviste metalli - EMSKV M32 EMV-S / Metri EMC
Arvostele