Holkkitiiv.ved.poist.metalli - EMKV M32 / Metri tiheä kierre

Holkkitiiv.ved.poist.met.metri
Sähkönumero: 1705208
GTIN: 4007685079136
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Holkkitiiv.ved.poist.metalli
  • Tuotenimi: EMKV M32 / Metri tiheä kierre
  • Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
  • Tavaramerkki: WISKA
  • GTIN: 4007685079136
  • Toimittajan tuotekoodi: 10103085

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 25
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.04 kg
  • Tilavuus: 0.089 L
  • Pituus: 44.686 mm
  • Leveys: 44.686 mm
  • Korkeus: 44.686 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
  • Pinnan suojaus: Nikkelöity
  • Avaimen leukaväli: 34 mm mm
  • Kierteen pituus: 8 mm mm
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Materiaalin laatu: Messinki
  • Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
  • Kierre: Metrinen
  • Materiaali: Metalli
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 13...21 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP68
  • Kierrekoko metrinen/PG: 32
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Holkkitiiv.ved.poist.metalli - EMKV M32 / Metri tiheä kierre
Arvostele