Holkkitiiviste metalli - EMSKV M25 EMV-S / Metri EMC
Holkkitiiv.vedonp.met.M,EMC
Sähkönumero:
1705207
GTIN:
4007685094764
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiviste metalli
- Tuotenimi: EMSKV M25 EMV-S / Metri EMC
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685094764
- Toimittajan tuotekoodi: 10102276
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.061 kg
- Tilavuus: 0.032 L
- Pituus: 39 mm
- Leveys: 27 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Avaimen leukaväli: 27 mm mm
- Kierteen pituus: 7 mm mm
- Vedonpoistin: Kyllä
- Materiaalin laatu: Messinki
- Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 9...17 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko metrinen/PG: 25
Kirjoita arvostelu