Holkkitiiv.ved.poist.metalli - EMKV M20 / Metri tiheä kierre
Holkkitiiv.ved.poist.met.metri tiheä kierre
Sähkönumero:
1705204
GTIN:
4007685079099
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiv.ved.poist.metalli
- Tuotenimi: EMKV M20 / Metri tiheä kierre
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685079099
- Toimittajan tuotekoodi: 10103083
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.042 kg
- Tilavuus: 0.045 L
- Pituus: 35.467 mm
- Leveys: 35.467 mm
- Korkeus: 35.467 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Avaimen leukaväli: 22 mm mm
- Kierteen pituus: 6 mm mm
- Vedonpoistin: Kyllä
- Materiaalin laatu: Messinki
- Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 6...13 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko metrinen/PG: 20
Kirjoita arvostelu