Holkkitiiviste metalli - EMSKV M16 EMV-S / Metri EMC
Holkkitiiv.vedonp.met.M,EMC
Sähkönumero:
1705203
GTIN:
4007686009293
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiviste metalli
- Tuotenimi: EMSKV M16 EMV-S / Metri EMC
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007686009293
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.035 kg
- Tilavuus: 0.017 L
- Pituus: 35 mm
- Leveys: 22 mm
- Korkeus: 22 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Avaimen leukaväli: 18 mm mm
- Kierteen pituus: 5 mm mm
- Vedonpoistin: Kyllä
- Materiaalin laatu: Messinki
- Käyttölämpötila: -40...100 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 4.5...10 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko metrinen/PG: 16
Kirjoita arvostelu