Sulkutulppa metalli - VP M25-MS65 sulkutulppa M25, m
1777750000 VP M25-MS65 sulkutulppa M25, messinki, IP68
Sähkönumero:
1702701
GTIN:
4032248158027
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sulkutulppa metalli
- Tuotenimi: VP M25-MS65 sulkutulppa M25, m
- Yleisnimi: Sulkutulppa metalli
- Tavaramerkki: Weidmüller
- GTIN: 4032248158027
- Toimittajan tuotekoodi: 1777750000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.393 kg
- Tilavuus: 1.099 L
- Pituus: 66 mm
- Leveys: 146 mm
- Korkeus: 114 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
- Materiaali: Muu
- Kotelointiluokka (IP): IP68
Kirjoita arvostelu