M63 holkkitiiviste 41,0-54,0mm - bg 263 mstri

Pflitsch Blueglobe niklattumessinki EMC Lämpötila-alue -40-+130 astetta IP 69K
Sähkönumero: 1700947
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: M63 holkkitiiviste 41,0-54,0mm
  • Tuotenimi: bg 263 mstri
  • Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
  • Tavaramerkki: CLIFFORD & SNELL
  • Toimittajan tuotekoodi: BG 263 MSTRI

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 2.4 kg
  • Tilavuus: 2.352 L
  • Pituus: 240 mm
  • Leveys: 140 mm
  • Korkeus: 70 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 29 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
  • Pinnan suojaus: Nikkelöity
  • Materiaalin laatu: Messinki
  • Käyttölämpötila: -40...130 °C °C
  • Kierre: Metrinen
  • Materiaali: Metalli
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 41...54 mm mm
  • Kierrekoko metrinen/PG: 63
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:M63 holkkitiiviste 41,0-54,0mm - bg 263 mstri
Arvostele